Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKL15ROT Schlauchklemme, 2 - 15 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKL15ROT Schlauchklemme, 2 - 15 mm, rot
SKL15ROT Schlauchklemme, 2 - 15 mm, rot
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, Geschwindigkeitsregler, Farbe: rot
Exemplarische Darstellung: Schlauch offen
Exemplarische Darstellung: Durchfluss gedrosselt
Exemplarische Darstellung: Durchfluss verschlossen
Artikel-Nr.:
     955-SKL 15 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKL 15 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Schlauchklemmen
Quetschhahn-Schlauchklemme
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Werkstoffe: Körper: PVDF, Hakenschraube: Stahl verzinkt, Rändelgriffmutter: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +140°C Anwendung: Stufenlose Durchflussregulierung von Schläuchen aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. Vorteile: Mit der Mikrogewinde-Dosierschraube ist eine feine, stufenlose Durchflussregulierung möglich. Bei bereits bestehenden Schlauchverbindungen kann zur Montage der Schlauchklemme der Klemmbügel problemlos demontiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schlauchdurchmesser (außen):
2 - 15 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: dosier schlauchklemmen, SKL15ROT, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Pneumatik-Ventile, Schlauch-Klemmen, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.