| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SKG 25 SB Herst.-Nr.: SKG 25 SB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtungen durch hohe Temperaturen zu verhindern. Die Dichtung wird beim freien Abblasen durch die Schraube zuverlässig in der Kupplung gehalten. Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden! Vorteile: Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Dichtungen: | NBR | Schlauchdurchmesser (innen): | 25 (1") MM | Betriebsdruck: | 10 BAR | DN: | 18,5 MM | Sicherungsbunddurchmesser: | 36 MM | Ersatzdichtungen (NBR): | SKG GU | Gewicht: | 0,23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKG25SB, Druckluft-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Kupplungen, Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Verschraubungen mit Sicherungsbund, Temperguss-Kupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,11* | € 9,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 7,12* | € 10,00* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,06* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|