Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK38 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/8", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK38 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/8", 1.4301 / Nylon
SK38 Saugkorb für Rückschlagventil G 3/8", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb landefeld
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / Nylon
G:
G 3/8"
A:
42 MM
B:
26 MM
Maschenweite:
1,2 mm
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb 3/8", SK38, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.