Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK32/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und Moo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SK32/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und Moo
SK32/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und Moo
Exemplarische Darstellung: Loxeal Sekundenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-SK 32/20
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     SK 32/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
20 G
Beschreibung:
schnell aushärtend, für Gummi, EPDM und Moosgummi, O-Ring-Re
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
406/20
Handfestigkeit:
1 - 2 S
Gewicht:
0,032 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, blitz kleber, SK32/20, Chemische Produkte, Cyanacrylat-Kleber, Gummi-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Loctite, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.