Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK12 Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK12 Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4301 / Nylon
SK12 Saugkorb für Rückschlagventil G 1/2", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb landefeld
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / Nylon
G:
G 1/2"
A:
47 MM
B:
30 MM
Maschenweite:
1,2 mm
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb 1/2", SK12, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.