Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SK114 Saugkorb für Rückschlagventil G 1 1/4", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.4301
1.4301
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-SK 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansaugtopf
Drucklufttechnik-Saugkorb
Saugkorb
drucklufttechnik-saugkorb
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / Nylon
G:
G 1 1/4"
A:
75 MM
B:
50 MM
Maschen-weite:
1,2 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: SK114, Ansaugsiebe, Bauform, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Rückschlagventile, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe, Siebe, Siebkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG