Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK114ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/4", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK114ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/4", 1.4401
SK114ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/4", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb landefeld
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 1-1/4"
A:
80 MM
B:
44 MM
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb 1/4", SK114ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.