Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK112 Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/2", 1.4301 / Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK112 Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/2", 1.4301 / Nylon
SK112 Saugkorb für Rückschlagventil G 1-1/2", 1.4301 / Nylon
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4301) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
ansaugtopf 1 1/2"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301 / Nylon
G:
G 1-1/2"
A:
83 MM
B:
57 MM
Maschenweite:
1,2 mm
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK112, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,76*
€ 5,36*
Lager 955
2188
€ 8,90*
ab € 3,77*
€ 5,38*
€ 3,90*
ab € 4,27*
€ 6,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.