Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK10ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1", 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK10ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1", 1.4401
SK10ES Saugkorb für Rückschlagventil G 1", 1.4401
Exemplarische Darstellung: Saugkorb (1.4401) für Rückschlagventile, leichte Bauform
Zeichnung: Saugkorb
Artikel-Nr.:
     955-SK 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SK 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Ansaugtopf
Saugkorb
saugkorb 1"
Werkstoffe: Typ 1.4301: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301, Typ 1.4401: Gewindeteil und Filter: 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 1"
A:
71 MM
B:
37 MM
Maschenweite:
1,0 mm
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, saugkorb landefeld, SK10ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.