Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIFLEX63/2 Silikon-Heißluftschlauch, doppellagig, 63mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikon-Heißluftschlauch (zweilagig, mit eingenähter Drahtspirale)
Exemplarische Darstellung: Silikon-Heißluftschlauch (zweilagig, mit eingenähter Drahtspirale)
Artikel-Nr.:
     955-SIFLEX 63/2-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SIFLEX 63/2-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch
Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen liegender Federspirale, und zusätzlicher Innendecklage. Temperaturbereich: -80°C bis +310°C Herstelllänge: 4 mtr. Vorteile: durch die Innendecklage wird die Drahtspirale geschützt und die Innenfläche ist glatt
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
63 MM
Betriebsdruck:
-0,46 bis 2,2 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: SIFLEX63/2, Absaug-Schläuche, Heißluft-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 130,29*
€ 155,0451
pro Meter
ab 2 Meter
€ 128,53*
€ 152,9507
pro Meter
ab 5 Meter
€ 124,75*
€ 148,4525
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,69*
€ 148,3811
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.