Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIFLEX32 Silikon-Heißluftschlauch, einlagig, 32mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikon-Heißluftschlauch (einlagig, mit freiliegender Drahtspirale)
Exemplarische Darstellung: Silikon-Heißluftschlauch (einlagig, mit freiliegender Drahtspirale)
Artikel-Nr.:
     955-SIFLEX 32-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SIFLEX 32-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch
Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen freiliegender Federspirale Temperaturbereich: -80°C bis +310°C Herstelllänge: 4 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
32 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 1,4 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: SIFLEX32, Absaug-Schläuche, Heißluft-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Meter
ab 2 Meter
€ 101,48*
€ 120,7612
pro Meter
ab 5 Meter
€ 98,45*
€ 117,1555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,33*
€ 117,0127
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.