Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SIFLEX152/2 Silikon-Heißluftschlauch, doppellagig, 152mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-SIFLEX 152/2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     30331
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 340)
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heißluftschlauch
Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen liegender Federspirale, und zusätzlicher Innendecklage. Dadurch ist der Schlauch innen glatt. Temperaturbereich: -80°C bis max. +310°C Herstelllänge: 4 mtr. (kann durch Spleißen im Werk verlängert werden)
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø innen:
152 MM
Vakuum / Druck:
-0,17 bis 1,1 BAR
Weitere Suchbegriffe: SIFLEX152/2, Absaug-Schläuche, Heißluft-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,04*
  
Preis gilt ab 4 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG