Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIFLEX13/2 Silikon-Heißluftschlauch, doppellagig, 13mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIFLEX13/2 Silikon-Heißluftschlauch, doppellagig, 13mm
SIFLEX13/2 Silikon-Heißluftschlauch, doppellagig, 13mm
Artikel-Nr.:
     955-SIFLEX 13/2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SIFLEX 13/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch
Werkstoffe: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen liegender Federspirale, und zusätzlicher Innendecklage. Dadurch ist der Schlauch innen glatt. Temperaturbereich: -80°C bis max. +310°C Herstelllänge: 4 mtr. (kann durch Spleißen im Werk verlängert werden)
Weitere Informationen:
Schlauch Ø innen:
13 MM
Vakuum / Druck:
-0,7 bis 2,5 BAR
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: SIFLEX13/2, Absaug-Schläuche, Heißluft-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Silikon-Heißluftschläuche, Silikon-Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik, zweilagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,2257*
  
Preis gilt ab 4 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG