Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS20 Gelenkkopf, M 8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS20 Gelenkkopf, M 8, Stahl verzinkt
SGS20 Gelenkkopf, M 8, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf für Rundzylinder ISO 6432, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
20 MM
A:
M 8
B:
12 MM
C:
9,00 MM
D:
8 MM
D2:
24 MM
L:
16 MM
H:
36 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: SGS20, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenkköpfe, Gelenklager, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
818
€ 8,90*
ab € 13,93*
€ 19,08*
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 19,41*
€ 3,90*
ab € 16,11*
€ 21,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.