Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS125 Gelenkkopf, M 27x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS125 Gelenkkopf, M 27x2, Stahl verzinkt
SGS125 Gelenkkopf, M 27x2, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gelenkkopf, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-SGS 125
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SGS 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6 Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021 *abweichend von Norm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
125 MM
A:
M 27x2
B:
37 MM
C:
25,0 MM
D:
30 MM
D2:
70 MM
L:
51 MM
H:
110 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SGS125, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Gelenkaugen, Gelenkköpfe, Gelenklager, Hubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
47
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 107,56*
€ 5,46*
ab € 87,73*
€ 109,43*
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 113,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 127,9964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,1309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,5542
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.