Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF4601IPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung (NC), 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF4601IPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung (NC), 24 V DC
SF4601IPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung (NC), 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-SF4601 IPSC-D4
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     SF4601 IPSC-D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Schaltzeit (bei 5 bar): < 25 ms Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: M (Steckergröße 1)
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/4"
Betriebsdruck:
1,5 - 10 BAR
Durchfluss:
980 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
2,1 W
Ersatzmagnetspule:
MAG M 24V=
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,34*
€ 57,31*
Lager 955
2397
€ 5,90*
ab € 44,76*
€ 57,41*
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 58,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.