Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF1101IPSC-D4 5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF1101IPSC-D4 5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V DC
SF1101IPSC-D4 5/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung mit Norm-Stecker
Zeichnung: 5/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-SF1101 IPSC-D4
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     SF1101 IPSC-D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Schaltzeit (bei 5 bar): < 25 ms Schutzart: IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40) Bauform Magnetspule: L
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Ausführung:
Norm-Stecker (Größe 0)
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betriebsdruck:
1,5 - 10 BAR
Durchfluss:
190 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
2,5 W
Ersatzmagnetspule:
MAG L 24V=
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 110v, 5/2 wegeventil, landefeld magnetventil, SF1101IPSC-D4, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile, YPC-Ventile, YPC-Ventilsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,33*
€ 58,50*
Lager 955
542
€ 5,90*
ab € 45,55*
€ 58,61*
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 59,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,8312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.