| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SCHL ST12 NKSETA Herst.-Nr.: SCHL ST12 NKSETA EAN/GTIN: 4036548000796 |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Kraftschraubereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121-G12.5, ISO 1174, für den Maschineneinsatz mit allen gängigen Druckluft- und Elektroschraubern, Sonderstahl, brüniert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kraftschraubereinsatz-Set mit PVC-Überzug für PKW-Aluräder | Qualität: | Gedore red | Größe: | SW17 - SW19 - SW21 MM | Länge: | 85 MM | Gewicht: | 0,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, gedore kraftschraubereinsatz 1/2", kraftschraubereinsatz gedore, kraftschraubereinsatz, SCHLST12NKSETA, DIN 3129, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Schrauber, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 2725-2, Kraftnüsse, Kraftschrauber-Einsätze, Kraftstecknüsse |
| | |
| |