Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLENGL20G Gedore Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLENGL20G Gedore Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm
SCHLENGL20G Gedore Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm
Exemplarische Darstellung: Rollgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ENGL 20 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ENGL 20 G
EAN/GTIN:
     4010886638095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Ausführung: nach DIN 3117 Form A, schwedisches Modell, Maulstellung = 15°, mit Einstellskala, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Schlüsselweite:
1 - 20 MM
Länge:
155 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, SCHLENGL20G, Carolus Werkzeuge, DIN 3117, Engländer, Franzose, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Maulschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 9,99*
9 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,00*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,07*
1 Tag
31
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 10,27*
Lager 955
29
1
€ 8,90*
ab € 15,39*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 10
ab € 12,16*
Ähnlich
Gedore
60 CP 8
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.