Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLENGL20C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLENGL20C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm
SCHLENGL20C Gedore red Rollgabelschlüssel, SW 1 - 20 mm
Exemplarische Darstellung: Rollgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ENGL 20 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ENGL 20 C
EAN/GTIN:
     4036548030151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore 155mm
Ausführung: nach DIN 3117 Form A, schwedisches Modell, Maulstellung = 15°, mit Einstellskala, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Schlüsselweite:
1 - 20 MM
Länge:
155 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, SCHLENGL20C, Carolus Werkzeuge, DIN 3117, Engländer, Franzose, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.