Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLBAND160 Bandschlüssel, Ø 30 - 160 mm, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLBAND160 Bandschlüssel, Ø 30 - 160 mm, leicht
SCHLBAND160 Bandschlüssel, Ø 30 - 160 mm, leicht
Exemplarische Darstellung: Bandschlüssel (leichte Bauform)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-SCHL BAND 160
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SCHL BAND 160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
landefeld bandschluessel
ölfilterschlüssel
Ausführung: leichte Bauform (PKW, Sanitär): glanzvernickelter, kunststoffbeschichteter Griff mit rutschfestem Gewebeband, schwere Bauform (LKW, Baumaschinen): verchromter, geschmiedeter Griff aus Chrom-Vanadium-Stahl mit rutschfestem, besonders stabilem Gewebeband
Weitere Informationen:
Bauform:
leicht
Durchmesser Spannbereich:
30 - 160 MM
Grifflänge:
230 MM
Bandlänge:
730 MM
Ersatzbänder:
SCHL BAND 160 REP
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHLBAND160, Ersatzband für Bandschlüssel, Filterbandschlüssel, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.