Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAW102010 Autom. Schlauchaufroller 20mtr. - 10 x 14mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Wasser (Hobby)
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Wasser (Hobby)
Artikel-Nr.:
     955-SAW 102010
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAW 102010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung (Typ Profi: mehrfach je Umdrehung) arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf (Typ Profi: mit gedämpfter Rückführung). Werkstoffe: Körper, Trommel und Befestigungswinkel: Kunststoff, Schlauch: gewebeverstärktes PVC Temperaturbereich: +5°C bis +40°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem PVC-Schlauch, Stopper, schwenkbarem Befestigungswinkel, Kupplungen (GARDENA-System) mit Aqua-Stopp an den Schlauchenden und einer Schlauchspritze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hobby
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
10 x 14 MM
Schlauchlänge:
20 M
Betriebsdruck:
10 BAR
Eingang:
Kupplung (Gardena-System)
Ausgang:
Kupplung (Gardena-System)
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, SAW102010, Automatische Schlauchaufroller, Bewässerung, Gardena, Garten-Schläuche, Gartenschlauch-Schnellkupplung, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,64*
€ 220,9116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,94*
€ 217,6986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,9858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,84*
€ 204,4896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,2973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.