Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDPB Sandstrahlpistole, Hobby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hobby-Sandstrahlpistole
Exemplarische Darstellung: Hobby-Sandstrahlpistole
Artikel-Nr.:
     955-SAND PB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAND PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
Betriebsdruck: max. 12 bar Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Hobbygerät: -10°C bis +90°C) Anschluss: NW 7,2 Kupplungsstecker (Standard-Werkstattkupplung)
Weitere Informationen:
Qualität:
Hobby
Beschreibung:
preiswerte Sandstrahlpistole für Heimwerker, ca. 150 l/min.
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: SANDPB, Sandstrahlen, Sandstrahlgeräte, Sandstrahlmittel, Sandstrahlpistolen, Sandstrahlpistolen / -geräte, Strahlgut, Strahlmittel, Strahlschutzhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,7248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.