Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM14/10 Man. Schlauchaufroller Stahl bis 24 mtr. (Außen-Ø 15) Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (Stahl)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (Stahl)
Artikel-Nr.:
     955-SAM 14/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAM 14/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Werkstoffe: Typ Stahl: Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM, Typ Edelstahl: 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT Information: Gefertigt nach den Richtlinien EN 1672-2 / DIL-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
Stahl
Aufrollbare Schlauchlänge:
24 mtr. (Außen-Ø 15) M
DN:
10 MM
Eingang (Innengewinde):
G 3/8"
Ausgang (Innengewinde):
G 3/8"
Betriebsdruck:
300 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +100 GC
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, SAM14/10, Edelstahl-Schlauchaufroller, Handtrommeln, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,46*
€ 277,8174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,67*
€ 274,4973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,6064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,8972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.