Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SAGE P3 150 Herst.-Nr.: SAGE P3 150 EAN/GTIN: 7311518009069 |
| | |
|
| | |
| *Aus gehärtetem und angelassenem Kohlenstoffstahl. Zähne gefräst und geschränkt. 32 Zähne / Zoll. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profi: Minisäge mit Buchenholzgriff, orange lackiert. Einfac | Blattlänge: | 150 MM | Ersatzsägeblatt*: | SAGE P 150 BL32 | Gewicht: | 0,165 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 150mm, bügelsäge, sna europe metallsägebogen, SAGEP3150, BAHCO-Sägen, Bügelsägen, Ersatzsägeblätter, Feinsägen, Handsägeblätter, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Mini-Metallsägebögen, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,70* | € 9,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,55* | € 10,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 10,67* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,56* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|