Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGEB3300 BAHCO Metallsägebogen, 300 mm, Profi: Professioneller Metallsägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Metallsägebogen (Profi)
Exemplarische Darstellung: Metallsägebogen (Profi)
Artikel-Nr.:
     955-SAGE B3 300
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SAGE B3 300
EAN/GTIN:
     7311518240943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
SAGEB3300 BAHCO Metallsägebogen, 300 mm, Profi: Professioneller Metallsägebogen in einzigartiger Ausführung. H
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profi: Professioneller Metallsägebogen in einzigartiger Ausf
Blattlänge:
300 MM
Ersatzsägeblatt 24 Zähne / Zoll:
SAGE B 300 BL24
Ersatzsägeblatt 32 Zähne / Zoll:
SAGE B 300 BL32
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, SAGEB3300, BAHCO-Sägen, Bügelsägen, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Sägen, Werkzeuge, Zerspanungswerkzeuge
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 17,21*
6 Tage
33
€ 4,79*
ab € 15,89*
€ 17,47*
2 Tage
39
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 17,51*
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 17,57*
Lager 955
258
€ 8,90*
ab € 18,73*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 8,01*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 5,71*
Ähnlich
Bahco
3906-300-18-100
ab € 1,18*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 10,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 5,89*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 35,96*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.