Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGEB1300 BAHCO Metallsägebogen, 300 mm, Basic: Traditioneller Metallsägebogen m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Metallsägebogen (Basic)
Exemplarische Darstellung: Metallsägebogen (Basic)
Artikel-Nr.:
     955-SAGE B1 300
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SAGE B1 300
EAN/GTIN:
     7311518265533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
SAGEB1300 BAHCO Metallsägebogen, 300 mm, Basic: Traditioneller Metallsägebogen mit Holzgriff. Komplett mit SAN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic: Traditioneller Metallsägebogen mit Holzgriff. Komplet
Blattlänge:
300 MM
Ersatzsägeblatt 24 Zähne / Zoll:
SAGE B 300 BL24
Ersatzsägeblatt 32 Zähne / Zoll:
SAGE B 300 BL32
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, metallsägebogen 517 mm, SAGEB1300, BAHCO-Sägen, Bügelsägen, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Sägen, Werkzeuge, Zerspanungswerkzeuge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,08*
1 Tag
127
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,10*
5 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 7,13*
Lager 955
119
1
€ 8,90*
ab € 6,23*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 7,00*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,94*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,53*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.