Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGEB300BL32 Bimetall Handsägeblatt, 300 x 13 x 0,65mm, 32 Z, SANDFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Handsägeblatt (SANDFLEX)
Exemplarische Darstellung: Handsägeblatt (SANDFLEX)
Artikel-Nr.:
     955-SAGE B 300 BL32
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SAGE B 300 BL32
EAN/GTIN:
     7311518233594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Beschreibung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Sägeblatt, mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblen Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Handsägeblatt vereint extrem gute Schnitteigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SANDFLEX
Zähne / Zoll:
32
Abmessungen:
300 x 13 x 0,65 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 300 x 13 x 0,65 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, SAGEB300BL32, BAHCO-Sägen, Bimetall-Sägeblätter, Bügelsägen, Ersatzsägeblätter, Handsägeblätter, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Sägeblätter, Sägen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
812
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
5 Tage
160212
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,53*
1 Tag
803
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,68*
Lager 955
2528
1
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 7,01*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,77*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,53*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.