Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAG1288B Autom. Schlauchaufroller 7,5mtr. - 8 x 12mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Druckluft
Exemplarische Darstellung: Automatischer Schlauchaufroller für Druckluft
Artikel-Nr.:
     955-SAG 1288 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAG 1288 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper und Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing, Schlauch: Polyether-Polyurethan Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem Polyurethanschlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
8 x 12 MM
Schlauchlänge:
7,5 M
Betriebsdruck:
14 BAR
Eingang (Außengewinde):
R 1/4"
Ausgang (Außengewinde):
R 1/4"
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, SAG1288B, Automatische Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,9711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.