Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAC1678 CEJN Autom. Schlauchaufroller 7mtr. 8 x 12mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser (SAC 121011)
Exemplarische Darstellung: CEJN Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser (SAC 121011)
Artikel-Nr.:
     955-SAC 1678
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     SAC 1678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyester-Polyurethan gewebeverstärkt (blau) Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Stopper und Gewindeanschlüssen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar) mit Quick-Lock-Funktion *Schlauch: Polyether-Polyurethan, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Druckluft
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
8 x 12 MM
Schlauchlänge:
7 M
Betriebsdruck:
16 BAR
Eingang (Außengewinde):
R 1/4"
Ausgang (Außengewinde):
R 1/4"
Temperaturbereich:
-20 bis +60 GC
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: cejn schlauchabroller, schlauch trommel, SAC1678, Automatische Schlauchaufroller, CEJN-Schlauchaufroller / Kabelaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
70
€ 5,90*
ab € 219,02*
€ 264,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 328,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,15*
€ 314,3385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,54*
€ 307,6626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,35*
€ 300,2965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,02*
€ 260,6338
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.