Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA501210ES Autom. Schlauchaufroller 12 mtr. 10mm Schlauch,1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 501210 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 501210 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchlänge:
12 M
DN:
10 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Eingang (Außengewinde):
G 1/2"
Ausgang (Außengewinde):
G 3/8"
Zubehör:
SAWP 50 ES
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, SA501210ES, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,32*
€ 763,1708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,61*
€ 749,2359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,39*
€ 704,9441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,27*
€ 677,4313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,08*
€ 640,3152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.