Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA501012 Autom. Schlauchaufroller 10 mtr. 12mm Schlauch,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 501012
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 501012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl lackiert
Schlauchlänge:
10 M
DN:
12 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Eingang (Außengewinde):
G 1/2"
Ausgang (Außengewinde):
G 1/2"
Zubehör:
SAWP 50
Gewicht:
16 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchabroller landefeld, SA501012, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,00*
€ 512,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,45*
€ 512,2355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,68*
€ 489,8992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,77*
€ 469,7763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,01*
€ 428,4119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.