Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA501012ES Autom. Schlauchaufroller 10 mtr. 12mm Schlauch,1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 501012 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 501012 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchlänge:
10 M
DN:
12 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Eingang (Außengewinde):
G 1/2"
Ausgang (Außengewinde):
G 1/2"
Zubehör:
SAWP 50 ES
Gewicht:
16 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchabroller landefeld, SA501012ES, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,77*
€ 725,6263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,32*
€ 721,5208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,04*
€ 680,7276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,40*
€ 653,786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,62*
€ 607,6378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.