Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK38HDES-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN 350, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK38HDES-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN 350, Edelstahl
RUCK38HDES-1 Hydraulik-Rückschlagventil, G 3/8", PN 350, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 38 HD ES-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 38 HD ES-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
DN:
10 MM
L:
60 MM
SW:
24 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
1 BAR
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK38HDES-1, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,8669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,1775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,0939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.