Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK20ES4A Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK20ES4A Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4401
RUCK20ES4A Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4301)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 20 ES 4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 20 ES 4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Edelstahl, Dichtung: FKM, Führungsring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft Optional: NPT-Gewinde -NPT *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
G:
G 2"
L:
121 MM
D:
89 MM
ca. Öffnungsdruck:
0,03 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl pn16, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, RUCK20ES4A, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,08*
€ 296,21*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 250,50*
€ 296,77*
Frei Haus
ab € 252,91*
€ 299,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,1563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,59*
€ 349,3721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,19*
€ 342,9461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,2726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,50*
€ 298,095
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.