Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK18MSV Rückschlagventil, G 1/8", PN 10, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK18MSV Rückschlagventil, G 1/8", PN 10, Messing vernickelt
RUCK18MSV Rückschlagventil, G 1/8", PN 10, Messing vernickelt
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 18 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 18 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventilstößel: Messing (ab G 3/8": POM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C (M 5 bis G 1/4": bis max. +60°C) Optional: FKM-Dichtung (-5°C bis max. +110°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/8"
L:
37 MM
D:
SW13 MM
PN:
10 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,2 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK18MSV, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.