Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK18HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN 350, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK18HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN 350, Edelstahl
RUCK18HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN 350, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 18 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 18 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil edelstahl
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
DN:
5 MM
L:
43 MM
SW:
14 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK18HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,7607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,2613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,0253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.