Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12 Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 12, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12 Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 12, Messing
RUCK12 Rückschlagventil (leicht), G 1/2", PN 12, Messing
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 1/2"
L:
47 MM
D:
34,5 MM
SW:
26 MM
PN:
12 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK12, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, YORK-Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.