Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN350, Öffnungsdr.3,0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK12HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN350, Öffnungsdr.3,0bar
RUCK12HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/2", PN350, Öffnungsdr.3,0bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 HD-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 HD-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
12 MM
L:
77 MM
SW:
30 MM
PN:
350 BAR
Öffnungsdruck:
3,0 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, RUCK12HD-3, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,8933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,7045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,0857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.