Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK114 Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 10, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK114 Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 10, Messing
RUCK114 Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 10, Messing
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 1-1/4"
L:
66,5 MM
D:
59,5 MM
SW:
47 MM
PN:
10 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK114, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, YORK-Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.