Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK114HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN300, Öffnungsdr.3,0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK114HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN300, Öffnungsdr.3,0bar
RUCK114HD-3 Hydraulik-Rückschlagventil, G 1-1/4", PN300, Öffnungsdr.3,0bar
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 114 HD-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 114 HD-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
landefeld rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
24 MM
L:
135 MM
SW:
55 MM
PN:
300 BAR
Öffnungsdruck:
3,0 BAR
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, RUCK114HD-3, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,75*
€ 303,1525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,6654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,28*
€ 296,6432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.