Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK114ES Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 16, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK114ES Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 16, 1.4301
RUCK114ES Rückschlagventil (leicht), G 1-1/4", PN 16, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4301)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Edelstahl, Dichtung: FKM, Führungsring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft Optional: NPT-Gewinde -NPT *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
G:
G 1-1/4"
L:
97 MM
D:
66 MM
ca. Öffnungsdruck:
0,03 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl pn16, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl, RUCK114ES, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,8672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,4289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,1318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.