Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK10HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN 250, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK10HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN 250, Edelstahl
RUCK10HDES Hydraulik-Rückschlagventil, G 1", PN 250, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 10 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 10 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit FKM-Weichdichtung Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Öffnungsdruck: ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
21 MM
L:
93 MM
SW:
41 MM
PN:
250 BAR
Öffnungsdruck:
0,5 BAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 250bar, RUCK10HDES, Edelstahl-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,62*
€ 527,9078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,45*
€ 509,8555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,49*
€ 487,2931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,11*
€ 440,4309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.