Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTU4/3 Gerader Steckanschluss 4mm-3mm innen, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTU4/3 Gerader Steckanschluss 4mm-3mm innen, Messing
RTU4/3 Gerader Steckanschluss 4mm-3mm innen, Messing
Exemplarische Darstellung: Steckverbinder reduzierend für PUR, PUN- und PA-Schlauch, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RTU 4/3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RTU 4/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: Schlauch aufschneiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser 1 (innen):
4 MM
Schlauchdurchmesser 2 (innen):
3 MM
Gewicht:
0,0016 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,78*
Lager 955
5415
€ 8,90*
ab € 1,16*
€ 1,79*
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 1,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.