Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSF30 Rohrschelle 25 - 30mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RSF30 Rohrschelle 25 - 30mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
RSF30 Rohrschelle 25 - 30mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
Exemplarische Darstellung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 1
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 2
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 3
Anwendungsbeispiel: Fischer Rohrschelle Montage 4
Zeichnung: Fischer Rohrschelle mit Gummieinlage
Artikel-Nr.:
     955-RSF 30
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     RSF 30
EAN/GTIN:
     4006209794432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: Schallschutz für DIN 4109, Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden *Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden
Weitere Informationen:
Durchmesser Spannbereich:
25 - 30 MM
Gewinde G*:
M 8 & M 10
Breite B:
18 MM
zulässige Belastung:
980 N
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, lüftungsschelle 25-30, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, RSF30, Aluminium Rohrschellen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Fischer-Rohrschellen, FRS-Plus Rohrschellen, Gummiprofilschellen, Installationssysteme (Fischer), Kunststoff-Rohrschellen, Montagetechnik, Rohrhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,9244*
€ 1,1744*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1178*
€ 1,4078*
100
Frei Haus
ab € 1,1747*
€ 1,4847*
Lager 955
13093
1
€ 8,90*
ab € 1,05*
€ 1,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.