Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB89ES Rundstahlbügel, M 12, 88,9mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB89ES Rundstahlbügel, M 12, 88,9mm, 1.4301
RSB89ES Rundstahlbügel, M 12, 88,9mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 89 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 89 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
88,9 MM
G:
M 12
L:
50 MM
B:
106 MM
H:
138 MM
Passende Mutter:
934-M12 ES
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m12, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB89ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,03*
€ 57,80*
Lager 955
93
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 57,92*
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 58,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.