Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB50ES Rundstahlbügel, M 10, 60,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB50ES Rundstahlbügel, M 10, 60,3mm, 1.4301
RSB50ES Rundstahlbügel, M 10, 60,3mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
60,3 MM
G:
M 10
L:
35 MM
B:
71 MM
H:
90 MM
Passende Mutter:
934-M10 ES
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m10, rundstahlbügel, landefeld rundstahlbügel, RSB50ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,64*
€ 45,79*
Lager 955
179
€ 8,90*
ab € 34,83*
€ 45,91*
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 46,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.