Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RSB25ES Rundstahlbügel, M 8x33,7 (1") mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-RSB 25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Mutter geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
33,7 (1") MM
G:
M 8
L:
25 MM
B:
43 MM
H:
68 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: RSB25ES, DIN 3570, Edelstahl, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,2909*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3864*
€ 27,8298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4095*
€ 25,4773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7007*
€ 24,6338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,2963*
€ 24,1526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,2909*
€ 24,1462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG