Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSB20ES Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSB20ES Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, 1.4301
RSB20ES Rundstahlbügel, M 8, 26,9mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Rundstahlbügel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Rundstahlbügel
Artikel-Nr.:
     955-RSB 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RSB 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert. *ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
D:
26,9 MM
G:
M 8
L:
20 MM
B:
35 MM
H:
54 MM
Passende Mutter:
934-M8 ES
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, landefeld rundstahlbügel m 8x33,7mm, din 934, bügelschraube m8, RSB20ES, Edelstahl-Schellen, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,21*
€ 36,39*
Lager 955
192
€ 8,90*
ab € 27,22*
€ 36,50*
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 37,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.