Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS67GESM8 Rohrschelle, 64 - 67mm, 1.4404, mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS67GESM8 Rohrschelle, 64 - 67mm, 1.4404, mit Einlage
RS67GESM8 Rohrschelle, 64 - 67mm, 1.4404, mit Einlage
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Rohrschelle Montage
Zeichnung: Edelstahl-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-RS 67 G ESM8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RS 67 G ESM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis +110°C Vorteile: Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einlage
Durchmesser Spannbereich:
64 - 67 MM
Gewinde G:
M 8
Breite B:
20 MM
zulässige Belastung:
1.350 N
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: RS67GESM8, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schraub-Rohrschellen, Stockschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
171
€ 8,90*
ab € 9,06*
€ 10,38*
€ 5,46*
ab € 13,05*
€ 15,00*
€ 3,90*
ab € 14,72*
€ 17,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.